Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

AirKey Notstromgerät

Notstromgerät AirKey
AIRKEY-NOTSTROMGERAET

Art.-Nr. 5688200160
EAN 4099618312946
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
Über das Notstromgerät ist es möglich die Tür zu öffnen, auch wenn die Batterien ausgefallen sind oder der Wechsel vergessen wurde
  • Wichtig ist es, dass man einen berechtigts Zugangsmedium z.B. Transponder besitzt
Hinweis

Die Lieferzeit beträgt ca. 10 Arbeitstage.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Auf allen Schließkomponenten befindet sich an der Stirnseite der Schließkomponente, unterhalb des EVVA-Logos, eine Schnittstelle. Diese erreichen Sie, indem Sie beim Logo auf der linken Seite des Schriftzugs (beim Buchstaben E) leicht nach innen drücken und auf der rechten Seite (beim Buchstaben A) aufklappen. Die eingebaute Schnittstelle dient nur zur Notstromversorgung und wird im Normalbetrieb nicht benötigt.


Schließen Sie hierzu das Verbindungskabel des Notstromgeräts an die entsprechende Schnittstelle an und schalten Sie es anschließend ein. Eine weitere Interaktion am Notstromgerät selbst ist nicht erforderlich.

Einsatzbereich

Privatbereich
Objektbereich

Geeignet für

AirKey Profilzylinder
AirKey Vorhängeschloss

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
AirKey Knaufzylinder

AIRKEY-PROFZYL-EINS-ELEKTR-NI-KNAUFF-STD

Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation
x 1 St.
AirKey Schlüsselkarte

ZB-AIRKEY-SHLANL-SCHLUESSELKARTE

Die Karten können über das Handy des Administrators oder die Codierstation verwaltet werden
x 1 St.
Schlüsselanhänger AirKey

ZB-AIRKEY-SHLANL-SCHLUESSELANHAENGER-ROT

für alle AirKey Komponenten einsetzbar