AirKey Knaufzylinder
Knaufzylinder AirKey
AIRKEY-PROFZYL-EINS-ELEKTR-NI-KNAUFF-STD
Art.-Nr. 5688200010
EAN 4099618287206
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Montage, da der Außenknauf schon vormontiert ist
- Kein Kauf einer Software nötig
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich
- Optische Signale bei der Bedienung des Knaufes (rot = Zutritt verweigert, grün = Zutritt erlaubt, blau = NFC Verbindung)
- Externe Notstromversorgung möglich
- Hohe Batterielebensdauer, ermöglichen bis zu 30.000 Schließzyklen
- Aufbohr- und Kernziehschutz
- Brandschutz 90 Minuten
- AES Verschlüsselung 128 Bits
- Blacklist Funktion
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich
- Rotationsbremse
Nicht geeignet für Türen mit einem Dornmaß unter 35 mm, Beschläge mit Zylinderabdeckung oder Zierringen bei Aluminiumtüren.
Für die Inbetriebnahme wird ein Computer oder ein Bluetooth-fähiges Smartphone (4.0 LE und höher) und die aktuelle kostenlose App für iOS- oder Android sowie die kostenlose Software benötigt.
Die Auftragserfassung erfolgt ausschließlich über den WÜDESTO Konfigurator.
Die Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.
Datenblätter(X)
Durch den mechanischen Knauf auf der Innenseite ist ein Austritt aus dem Raum jeder Zeit möglich. Der Eintritt von außen ist nur möglich, wenn der RFID Knauf mit einem berechtigten Medium geöffnet wird.
Über das Smartphon oder die Codierstation können die Zugangsberechtigungen an den Zylinder übergeben werden.
Es werden Credits für die Einrichtung von Schließberechtigungen benötigt.
![]() | |
Einsatzbereich | Privatbereich, Objektbereich |
Geeignet für | Aluminiumrahmentüren, Balkontüren, Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Haustüren, Wohnungseingangstüren, Objekttüren, Zimmertüren, Metalltüren, Rohrrahmentüren, Bauwagen |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Ja |
Steuerungssystem | Smartphone, Schlüsselanhänger AirKey, Schlüsselkarte AirKey, Kombischlüssel AirKey, Wandleser AirKey |
Datenübertragungsart | NFC, Bluetooth |
Akku-/Batterieanzahl | 4 |
Akku-/Batteriebezeichnung | 3V CR2 Lithium |
Multifrequenz | 13,56 MHz/2,4 GHz |
Anzahl Benutzer max. | 64000 STK |
Werkstoff Profilzylinder | Messing |
Glanzgrad Profilzylinder | Matt |
Oberfläche | Vernickelt |
Umgebungstemperatur min./max. | -20 bis 55 °C |
Schutzart IP | IP 65 |
Normen | EN 1634-1, EN 15684 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Lieferumfang | 1 Elektronischer Doppelzylinder inkl. 4 Batterien, 1 Befestigungsschraube M5 x 70 mm mit Spitze, Montageanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!