Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

AirKey Doppelzylinder

Doppelzylinder AirKey
SHLANL-AIRKEY-PRFZYL-2SEIT-EL-(NI)

Art.-Nr. 5688200020

EAN 4099618287213

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
AirKey Doppelzylinder

Art.-Nr. 5688200020
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
Frei drehende Knäufe gegen Manipulation
  • Schnelle und einfache Montage, da der Außenknauf schon vormontiert ist

  • Kein Kauf einer Software nötig

  • Geeignet für den Einsatz im Außenbereich

  • Optische Signale bei der Bedienung des Knaufes (rot = Zutritt verweigert, grün = Zutritt erlaubt, blau = NFC Verbindung)

  • Externe Notstromversorgung möglich

  • Hohe Batterielebensdauer, ermöglichen bis zu 30.000 Schließzyklen

  • Aufbohr- und Kernziehschutz

  • Brandschutz 90 Minuten

  • AES Verschlüsselung 128 Bits

  • Blacklist Funktion

  • Geeignet für den Einsatz im Außenbereich

  • Rotationsbremse
Hinweis

Nicht geeignet für Türen mit einem Dornmaß unter 35 mm, Beschläge mit Zylinderabdeckung oder Zierringen bei Aluminiumtüren.



Für die Inbetriebnahme wird ein Computer oder ein Bluetooth-fähiges Smartphone (4.0 LE und höher) und die aktuelle kostenlose App für iOS- oder Android sowie die kostenlose Software benötigt.


Die Auftragserfassung erfolgt ausschließlich über den WÜDESTO Konfigurator.


Die Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anleitung

Der Eintritt ist nur möglich, wenn der RFID Knauf mit einem berechtigten Medium geöffnet wird.


Über das Smartphon oder die Codierstation können die Zugangsberechtigungen an den Zylinder übergeben werden.


Es werden Credits für die Einrichtung von Schließberechtigungen benötigt.

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Aluminiumrahmentüren, Balkontüren, Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Haustüren, Wohnungseingangstüren, Objekttüren, Zimmertüren, Metalltüren, Rohrrahmentüren, Bauwagen

Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar)

Ja

Steuerungssystem

Smartphone, Schlüsselanhänger AirKey, Schlüsselkarte AirKey, Kombischlüssel AirKey, Wandleser AirKey

Datenübertragungsart

Bluetooth, NFC

Akku-/Batterieanzahl

2

Akku-/Batteriebezeichnung

3V CR2 Lithium

Multifrequenz

13,56 MHz/2,4 GHz

Anzahl Benutzer max.

64000 STK

Werkstoff Profilzylinder

Messing

Glanzgrad Profilzylinder

Matt

Oberfläche

Vernickelt

Umgebungstemperatur min./max.

-20 bis +55 °C

Schutzart IP

IP 65

Normen

EN 1634-1, EN 15684

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Lieferumfang

1 Elektronischer Knaufzylinder inkl. 2 Batterien, 1 Befestigungsschraube M5 x 70 mm mit Spitze, Montageanleitung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
KeyCredits AirKey

AIRKEY-F.SHLANL-(KEY-CREDITS)-10ERKART

Guthaben für die Onlineverwaltung der AirKey Produkte
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 405

TD-A2-A405-ROS-PZ-MATT

Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse im Wohn- und Objektbau, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906, Klasse 3 fordert
x 1 St.
Ovalrosette Edelstahl, PZ außen

A2-OVAL-ROS-PZ-AUSSEN-9MM-MATT

x 1 St.
AirKey Halbzylinder

AIRKEY-PROFILHALBZYLINDER-(NI)

Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation
x 1 St.
AirKey Knaufzylinder

AIRKEY-PROFZYL-EINS-ELEKTR-NI-KNAUFF-STD

Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation
x 1 St.
AirKey Vorhängeschloss

SHLANL-AIRKEY-VHNG-BUEGEL-30-90MM

Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation
x 1 St.
AirKey Codierstation

CODIERSTA-F.SHLANL-AIRKEY

Kann Identmedien wie Karten oder Schlüsselanhänger programmieren
x 1 St.
AirKey Schlüsselkarte

SHSLKARTE-F.SHLANL-AIRKEY

Die Karten können über das Handy des Administrators oder die Codierstation verwaltet werden
x 1 St.
Schlüsselanhänger AirKey

SHSLANHAENG-F.SHLANL-AIRKEY-ROT/SCHW

Für alle AirKey Komponenten einsetzbar
KeyCredits AirKey

AIRKEY-F.SHLANL-(KEY-CREDITS)-50ERKART

Guthaben für die Onlineverwaltung der AirKey Produkte
x 1 St.
Batteriewechsel Set AirKey

BATTWE-SET-F.SHLANL-AIRKEY

AirKey Set für die Airkey Zylinder im Außenbereich
x 1 St.
Montagewerkzeug-Set AirKey

MNTGWZG-SET-F.SHLANL-AIRKEY

Für den Wechsel der Batterien am AirKey Zylinder oder Vorhängeschloss
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen