Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Air vent set LATENTO

Air vent set LATENTO

Cikksz. 0878700065
EAN 4044448010029
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
Sustainable, highly efficient solarthermic system with minimal heat loss and high solar yield for efficient water heating
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

75 mm

Menetméret

0 - nem alkalmazható

Terméktömeg (darabonként)

0.157 kg

Fenntarthatóság

0 – nem alkalmazható

Anyag

Sárgaréz, CW617N

Alkatrészek száma

4

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk