Air duct mount. bracket, L-shaped, for duct inst.
Air duct mount. bracket, L-shaped, for duct inst.
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for gjengestenger | M10 |
Maks. belastningskraft | 800 N |
Tykkelse (t) | 5 mm |
Bredde (B) | 35 mm |
Leglengde (L1) | 79 mm |
Leglengde 2 (L2) | 65 mm |
Lengde på avlangt hull (LL) | 24 mm |
Bredde på avlangt hull (LB) | 8,5 mm |
Diameter på rundt hull (RL) | 5 mm |
Vekt | 179 g |
Overflate | Galvanisert |
Materiale | Stål |
Bærekraft | Ressursbesparende |