Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Air-conditioning service unit vehicle COOLIUS A50

Air-conditioning service unit vehicle COOLIUS A50

Ürün no. W050105000

EAN 4056807482163

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Air-conditioning service unit vehicle COOLIUS A50

Ürün no. W050105000
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
Powerful and robust air conditioning service unit for fully automatic air conditioning servicing with refrigerant R134a
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Cihaz ağırlığı

90 kg

Genişlik

680 mm

Yükseklik

1175 mm

Derinlik

667 mm

Soğutucu madde tipi

R134a

Soğutucu madde hacmi

20 kg

Soğutucu madde doldurma hassasiyeti

+/- 15 g

Vakum pompası çıkışı

128 l/min

Emme kapasitesi

500 g/min

Ekran

4 satır LCD

Maks. çalışma basıncı

20 bar

Onay

CE

Ürün ağırlığı (parça başına)

90,000 kg

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
KLİMA GAZI TÜP BAĞLANTI ADAPTÖR SETİ R134A -3P

KLİMA GAZI TÜP BĞLNTI ADPTR SET.R134A-3P

x 1 ad.
Klima soğutucu maddesi R134 a

REFRIG-R134A-MULTIPURPOSE-12KG

R134a araç klima sistemleri bakım, servis işlemleri ve sistemlerin güçlendirilmesi için aksesuarlar
x 1 ad.
POE yağı POE 100

POE-R1234YF-EL.KOMPRESÖR YAĞI-210ML

R134a/R1234yf soğutucu madde ve elektrikli klima kompresörlerini kullanan (hibrit, start/stop, elektrikli) araç klima sistemleri için özel POE (polyester) klima kompresörü yağı
Çok amaçlı klima kompresör yağı Pro

ÇOK AMAÇLI KOMPRESÖR YAĞI PRO 1000ML

Klima kompresörü teknolojisinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan katkı maddesi içeren yüksek kaliteli sentetik yağ
Basic UV kaçak tespit etme katkı maddesi

KLİMA KAÇAK ARAMA SIVISI BASİC 240ML

R134a ve R1234yf klima sistemlerinde kaçakların yer tespiti için floresan katkı maddesi
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adapter set for hermetically sealed containers

ADAPT-SET-(F.CONT-HERM/SV)

Adapter set for the use of hermetically sealed oil and UV containers
x 1 ad.
WAC 2000 R-1243YF yıkama kiti

FLUSH-SET-W.ADAPT-(F.ALL-DEVICES)

For passenger and commercial vehicle air-conditioning units with refrigerants R1234yf and R134a
x 1 ad.
Klima srvs. chz. Bakımı, motorlu taşıt, diğer

SERV-A/CSERVSTAT-CAR
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
A/C-UV leak detection additive AIRCO-BAG

LKDETRADD-A/C-AIRCOBAG-150ML

UV leak detection additive in hermetically sealed container
PAG Oil Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-46-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG oil in a hermetically sealed container
PAG Oil Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-100-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG oil in a hermetically sealed container
POE Oil AIRCO-BAG

OIL-(POE 100)-AIRCOBAG-150ML

POE oil in a hermetically sealed container