Air-conditioning service unit COOLIUS Y50A
Air-conditioning service unit COOLIUS Y50A
Ürün no. W050115020
EAN 4056807482309
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Cihaz ağırlığı | 90 kg |
Genişlik | 680 mm |
Yükseklik | 1175 mm |
Derinlik | 667 mm |
Soğutucu madde tipi | R-1234yf |
Soğutucu madde hacmi | 20 kg |
Soğutucu madde doldurma hassasiyeti | +/- 15 g |
Vakum pompası çıkışı | 128 l/min |
Emme kapasitesi | 500 g/min |
Ekran | 4 satır LCD |
Maks. çalışma basıncı | 20 bar |
Yağ/UV kaçak tespit araçları, doldurma hassasiyeti | +/- 2 g |
Onay | CE |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 90,600 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!