Air-conditioning service unit COOLIUS C20
Air-conditioning service unit COOLIUS C20
Ürün no. W050122000
EAN 4065746438711
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Cihaz ağırlığı | 37 kg |
Genişlik | 530 mm |
Yükseklik | 920 mm |
Derinlik | 530 mm |
Soğutucu madde tipi | R744 |
Soğutucu madde doldurma hassasiyeti | +/- 10 g |
Vakum pompası çıkışı | 100 l/min |
Emme kapasitesi | 60 g/min |
Ekran | Dokunmatik ekran |
Maks. çalışma basıncı | 160 bar |
Yağ/UV kaçak tespit araçları, doldurma hassasiyeti | +/- 2 g |
Onay | CE |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 60,000 kg |
SP-ADAPTER-HERMETIC-OIL-C20