Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Air-conditioning service unit COOLIUS C20

Air-conditioning service unit COOLIUS C20

Art. W050122000

EAN 4065746438711

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Air-conditioning service unit COOLIUS C20

Art. W050122000
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
Fully automatic and compact air-conditioning service unit for servicing vehicle air-conditioning units and small-volume thermal management systems with CO₂ refrigerant.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso do dispositivo

37 kg

Largura

530 mm

Altura

920 mm

Profundidade

530 mm

Tipo de refrigerante

R744

Precisão de enchimento de refrigerante

+/- 10 g

Saída da bomba de vácuo

100 l/min

Capacidade de sucção

60 g/min

Ecrã

Ecrã táctil

Pressão máx. de funcionamento

160 bar

Meios de detecção de fuga de óleo/UV, precisão de enchimento

+/- 2g

Aprovação

CE

Peso unitário

60,000 kg

Incluído na encomenda:
Adapter for hermetically sealed oil containers
0 x
Adapter for hermetically sealed oil containers

SP-ADAPTER-HERMETIC-OIL-C20

Descrição: Adapter set for the use of hermetically sealed oil and UV containers
Quantidade: 0 x
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óleo POE POE 100

OLEO AC POE 100 210ML

Óleo para compressor de ar condicionado POE (poliéster) especial para sistemas de ar condicionado de viaturas com refrigerantes R134a/R1234yf e compressores de ar condicionado elétricos (híbridos, arranque/paragem, elétricos)
Óleo Multi-grade para compressor Pro

OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSIDADE PRO 1

Óleo sintético de valor elevado com aditivo especificamente adaptado para utilizar em tecnologia de compressores de ar condicionado
Aditivo de deteção de fugas UV Basic

ADITIVO FLUORESCENTE AC R134 R1234YF

Aditivo fluorescente para a localização de fugas nos sistemas de ar condicionado R134a, R1234yf e R744
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
A/C-UV leak detection additive AIRCO-BAG

LKDETRADD-A/C-AIRCOBAG-150ML

UV leak detection additive in hermetically sealed container
PAG Oil Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-46-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG oil in a hermetically sealed container
PAG Oil Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-100-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG oil in a hermetically sealed container
POE Oil AIRCO-BAG

OIL-(POE 100)-AIRCOBAG-150ML

POE oil in a hermetically sealed container