Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Aimant au néodyme avec crochet

Aimant avec crochet carrousel
AIMANT CROCH ARG TB BLANC-50KG-D.38-H.25

Art. N° 0957575921

EAN 4062856487752

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Aimant au néodyme avec crochet

Art. N° 0957575921
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
L'aimant en néodyme avec fonction de crochet du carrousel permet de fixer des charges plus lourdes sur des surfaces magnétiques. La fonction de crochet du carrousel permet également une rotation et une inclinaison flexibles des objets attachés.

Application


Adapté pour une utilisation sur toutes les surfaces magnétiques, y compris comme crochet de plafond et sur les surfaces inclinées.



Options d'applications universelles


En théorie, peut être utilisé pour n'importe quelle application de suspension. Par exemple, les clés, les panneaux, les vêtements, les serviettes,ainsi que des éléments spécifiques au tableau blanc.



Conception conviviale


Boîtier en acier et grand crochet en acier incurvé à large rayon, arrondi pour protéger l'avant.

Indication

Respecter les consignes de sécurité figurant sur l'emballage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour tous les éléments pouvant être suspendus de manière flexible sur des surfaces magnétiques.

Matière

Acier

Diamètre

38 mm

Hauteur

25 mm

Couleur

Argent clair

Capacité de charge

50 kg