Aide au montage pour fenêtres en aluminium
Aide au montage pour fenêtres en aluminium
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Garantie de positionnement correct du rail d'installation de fenêtres W-ABZ sur le profilé en aluminium
- Installation facile
- Plaque à visser du rail W-ABZ située au même niveau que le profilé et le coulisseau
- Fixation du coulisseau dans le profilé par simple pression, et donc conservation de la position souhaitée
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour l'installation de fenêtres en aluminium
- Accessoires pour la fixation de l'équipement de prévention des chutes approuvé du rail d'installation de fenêtres W-ABZ
Fixer le coulisseau dans le profilé en aluminium en appuyant simplement dessus.
Matière | Polypropylène - PP |
Longueur x largeur x hauteur (LxBxH) | 70 x 11 x 5,5 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 1 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!