Ahş.çerçeveler için çerç.parç.,bakım gerektirmeyen
Ahş.çerçeveler için çerç.parç.,bakım gerektirmeyen
Ürün no. 0686310333
EAN 4024835627986
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Rulo çapı | 15 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Yük kapasitesi | 40 kg |
Delme açıklığı | 22 mm |
Zıvana çapı | 7,2 mm |
Inner diameter of tenon | 8,65 mm |
Outer diameter of tenon | 10 mm |
Kasa parçası üstünde zıvana uzunluğu | 50 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!