Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Ahşap zemin tesviye şapı

Ahşap zemin tesviye şapı

Ürün no. 5875200200

EAN 4056807869360

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Ahşap zemin tesviye şapı

Ürün no. 5875200200
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
Polymer-modified, cement-containing floor levelling product of 3–20 mm on wooden floors

Kimyasal baz

Çimento, mineral agregalar, yüksek kaliteli katkı maddeleri (polimer ile modifiye edilmiş)

Renk

Gri

Karıştırma oranı

25 kg için 6 l su

İşlem süresi

30 dak

Kaplama kalınlığı başına uygulama miktarı

1,6 kg/mm/m²

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 25 °C

Maks. işlem süresi

30 dak

Sertleşme süresi

3 h

Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği maks.

3 h

Üzerinde yürünebileceği koşullar

20°C ve %50 bağıl nemde

En çok ne kadar sonra kapatılabileceği

16 h

Tam esneme

16 h

Tam esneme koşulları

20°C'de ve %50 bağıl nemde

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

25 °C

Min. sıkıştırıcı dayanım

25 N/mm²

Sıkıştırma dayanımı koşulları

28 gün sonra, 22°C ve %65 bağıl nem

İnşaat malzemesi sınıfı

A2, fl s1 - Yanmaz

İçerik ağırlığı

25 kg

Kap

Kağıt torba

Üretimden itibaren raf ömrü

9 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

serin ve kuru depolama alanı

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Astar, CERAfix 103

PRIM-2K-EPOXI-(CERAFI X-103)-3KG

Solvent-free 2-component special epoxy resin-based primer and sealant for indoor and outdoor applications
x 1 ad.
Astar, CERAfix 103

PRIM-2K-EPOXI-(CERAFIX-103)-10KG

Solvent-free 2-component special epoxy resin-based primer and sealant for indoor and outdoor applications
x 1 ad.
Kirpi rulo

SPIKEROL-250MM-D110MM-L35MM

High-quality spiked roller for aerating floor coatings and levelling compounds
x 1 ad.
Harç kovası Kare

MORTBCKT-SQUAR-BLACK-65LTR

With recessed handle
x 1 ad.
Harç kovası

HARÇ KARMA KOVASI - SİYAH - 65 LT

Yuvarlak
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler