Ahşap yenileyici A
Ahşap yenileyici A
AHŞAP TEMİZLEME VE CANLANDIRMA-A 1LT
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 1 l |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1100,500 g |
Kimyasal baz | Sodyum hidroksit |
Koku/oda kokusu | Sabunlu |
Renk | Renksiz |
pH değeri/koşullar | 13,5 / seyreltilmemiş |
Yoğunluk/koşullar | 1,03 g/cm³ / 20°C'de |
Hacim/alan için min./maks. uygulama miktarı | 50-200 ml/m² |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 60 Ay / 20°C'de |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!