Ahşap saplı kauçuk çekçek
Ahşap saplı kauçuk çekçek
Ürün no. 0824010076
EAN 4058794356021
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Siyah, Kırmızı |
Tutma kolu malzemesi | Ahşap |
Uzunluk | 530 mm |
Genişlik | 205 mm |
Yükseklik | 77 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 280,000 g |
Kauçuk kapak uzunluğu | 208 mm |
Tutma sapı uzunluğu | 500 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!