Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Ahşap montaj tezgahı

Ahşap montaj tezgahı

Ürün no. 0962932910

EAN 4045727366790

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Ahşap montaj tezgahı

Ürün no. 0962932910
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
Genişlik (B)

55 cm

Yükseklik (H)

92 cm

Yük kapasitesi

100 kg

Malzeme

Ahşap

Ürün ağırlığı (parça başına)

6285,000 g

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Alüminyum teleskopik taban

TELEPLNK-F.LDR-ALU-(176-300CM)

The highly robust telescopic aluminium plank offers versatile and variable application options, e.g. as an auxiliary scaffold or a flexible working platform in conjunction with professional aluminium telescopic ladders or aluminium assembly trestles
x 1 ad.
Alüminyum teleskopik taban

TELEPLNK-F.LDR-ALU-(226-400CM)

The highly robust telescopic aluminium plank offers versatile and variable application options, e.g. as an auxiliary scaffold or a flexible working platform in conjunction with professional aluminium telescopic ladders or aluminium assembly trestles