Ahşap kaydırıcı
Ahşap yağlayıcı
AHŞAP KAYDIRICI 5LT
Ürün no. 0893070
EAN 4011231894227
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Reçineyi nötralize eder
Talaş veya ahşap tozunun yapışmasını ve leke oluşturmasını önler.
Temizleme etkisi
Ayar makaralarını, el millerini ve kademeli durdurmaları temizler
Korozyonu önler
- Açık makine tezgahları üzerinde kullanım için idealdir
- Nemi uzaklaştırır
- Silikon ve mum içermez
Ahşap kaydırıcıyı doğrudan ahşap malzemenin üzerine uygulanmamalıdır. Boyalı yüzeylere uygulanmadan önce test yapılması gerekmektedir.
Veri sayfaları(X)
Tüm ahşap işleme makinelerinde kaydırıcı tabaka oluşturma ve reçine nötralizasyonu için kullanılabilir.
İçerik | 5 l |
Kap | Teneke kutu |
Renk | Şeffaf |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Yoğunluk | 0,794 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Silikon içermez | Evet |
Parafin içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!