Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Ahşap kasa menteşe seti, yükseklik ayarlı, 2 parça

Ahşap kasa menteşe seti, yükseklik ayarlı, 2 parça

Ürün no. 0686310100

EAN 4056807383880

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Ahşap kasa menteşe seti, yükseklik ayarlı, 2 parça

Ürün no. 0686310100
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
Height adjustable for wood frames
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şunun için uygun:

Lambalı iç kapılar, Lambalı tuvalet ve banyo kapıları

Malzeme

Çelik

Yüzey

Nikel kaplamalı

Rulo çapı

15 mm

DIN yönü

DIN R/L

Yükseklik ayarlama

+ 4 mm /- 3 mm

2 menteşe ile yük kapasitesi

30 kg

3 menteşe ile yük kapasitesi

50 kg

Min./maks. elektrik atlaması dayanımı

15-22 mm

Min./maks. kapı genişliği için uygun

610-860 mm

Kaymalı yatak

Evet

Rulo yüksekliği

83,5 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
PH tornavida

YILDIZ TORNAVİDA-PH3-150MM

Yuvarlak şaft
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sabitleme parçası, metal

BRKTHNGEPLT-METAL-MNTLINK-5,8MM

Securely holds the frame parts of the internal door hinges in a wooden frame
x 40 ad.
Pipo menteşe için kelepçe bloğu

CLMPBLOCK-INDR-ZD-(ZN)

x 25 ad.
Pipo menteşe için kelepçe bloğu

CLMPBLOCK-INDR-ZD-WHITE

x 25 ad.