Ahşap baklava kavela HVF 800
Elektrikli baklava kavela makinesi HVF 800
ELEKTRİKLİ BAKLAVA KAVELA MAK.(HVF 800)
Ürün no. 57062001
EAN 4061975221315
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Ölçekli döner ön panel
0-90° arasında sonsuz değişken gönye bağlantıları için, 22.5°, 45° ve 67,5° için kilitli, yüksekliği ayarlanabilir
Ergonomi
Kullanışlı oluklu sap, optimum güç aktarımı ve tutuş sağlar
Hassas çalışma
Zeminde ve ön plakanın üzerinde kolayca görülebilen dış işaretleri bulunan iki sütunlu kılavuz
İş güvenliği
Takılabilir plastik plaka, elleri kesiciden korur
Temizlik
Temiz çalışma için entegre toz emme sistemi
Konfor
Sürekli çalışma için kilitleme seçenekli kolay ulaşılan açma/kapama anahtarı
Hızlı alet değişimi
Kilitli mil sabitleme
Hassas ayar
Ahşap bağlantı panelleri için önceden ayarlanmış kesme derinlikleri
Veri sayfaları(X)
Sert ahşap, yumuşak ahşap, sunta ve ahşap bağlantı panellerine sahip plastikte sağlam, hassas bağlantılar için
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 800 W |
Maks. rölanti devri | 10750 dev/dk |
Nominal yükte maks. devir sayısı | 6000 dev/dk |
Taban plakası uzunluğu x taban plakası genişliği | 130 x 130 mm |
Min./maks. gönye açısı | 0-90 Derece |
Diş tipi x mil-diş çapı | M10 |
Yiv genişliği | 4 mm |
Uzunluk | 315 mm |
Makine ağırlığı | 3,2 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
KUMAŞ TOZ TORBASI (HVF 710-S İÇİN)
TOZ TORBA YATAĞI (0702 907 1 İÇİN)
CASEINRT-(HVF710-S)-SYS-8.4.3