Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Agri-grease set, 25 pcs.

Agri-grease set, 25 pcs.

Art. N° 0988000251

EAN 4062856067541

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Agri-grease set, 25 pcs.

Art. N° 0988000251

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Agri-grease set, 25 pcs. comprenant:
24 x
Graisse multi-usage pour le secteur des travaux publics et de lagriculture

GRAISSE TP AGRI 400 G

Description:
Poids net: 400 g; Couleur: Bleu
Graisse EP-2 à base de lithium/calcium
Quantité: 24 x
1 x
Pompe à graisse manuelle pour cartouches de 400 g

POMPE À GRAISSE À LEVIER MANUEL

Description: (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ou pour graisse en vrac de 500 cm³
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques