Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Accouplement coulissant Pour graisseur à tête ronde

Accouplement coulissant pour graisseur plat

Art. N° 0986011316
EAN 4065746515474
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
S'adapte sur les graisseurs tête plate 6 pans plat à embase (type Técalémit).

Pour pompes à graisse manuelles - goujon M 10x1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationConvient pour les pompes à graisses manuelles et pneumatiques

Longueur

23 mm

Poids du produit (par pièce)

4,500 g

Largeur au niveau des méplats 2 (SW - B)

12mm

Filetage de raccordement

M10 x 1

Diamètre intérieur (B)

13 mm

Diamètre extérieur (A)

20 mm