Ağır yük askısı, yandan montaj
Ağır yük askısı, yandan montaj
Ürün no. 0502992043
EAN 4056807435374
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk x genişlik | 35,8 x 18,8 mm |
Delik çapı (c) | 8,2 mm |
Yükseklik (h) | 15,7 mm |
Malzeme | PA 6,6 - Poliamit |
Renk | Siyah |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |