Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Ağır vasıta şampuanı Ağır vasıta şampuanı

Ağır vasıta şampuanı
AĞIR VASITA ŞAMPUANI 30LT

Ürün no. 0893038020

EAN 4038898407164

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Ağır vasıta şampuanı Ağır vasıta şampuanı

Ürün no. 0893038020
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
Kamyonlar, otobüsler ve inşaat makineleri üzerindeki tentelerin, üst yapıların ve şaselerin temizlenmesi için alkali üniversal yıkama maddesi

Son derece etkili yüzey aktif maddeleri içerir


Gres, yağ, yoldan gelen kir, zift sıçramaları ve lastik aşınma artıkları gibi inatçı kirleri güvenilir bir şekilde çıkarır



Alkali yapısı sayesinde mükemmel yıkama gücü ve hızlı temizleme


Kısa araç durma zamanı dolayısıyla zaman ve paradan tasarruf sağlar



Bidon DSD üzerinden imha edilebilir (''yeşil nokta'')


Boşalttıktan sonra imha etme sorunu kalmaz



Boyalar,plastikler ve metal parçalar ile uyumludur



Biyolojik olarak indirgenir



Kolayca ayrılır; başka bir deyişle DIN 1999 uyarınca hafif sıvı ayırıcısında sorun çıkarmaz

Not

Orta şiddetli veya yoğun güneş ışığı altında ya da sıcak yüzeyler üzerinde kullanmayın



Kurumasına izin vermeyin

Kullanım alanı
Kılavuz

Manuel olarak kullanıldığında, ılık suya ağır vasıta şampuanı ekleyin (karışım oranı 1:25 ile 1:5 arası) Kirlenme derecesine bağlı olarak aracı önceden durulayın veya yüksek basınçlı bir cihaz ile yıkayın. Temiz aracı bir yıkama fırçası ile şampuanlayın. Ardından temiz su ile iyice durulayın. Yüksek basınçlı bir cihaz kullanırken uygulama yoğunluğu yaklaşık %5'tir. Lütfen cihaz üreticisinin talimatlarına uyun.

İçerik

30 l

Ürün ağırlığı (parça başına)

30000,000 g

Kap

Teneke kutu

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

AOX içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Biyolojik olarak ayrışabilir

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
DN 60 musluk

MUSLUK (20-60LT BİDON İÇİN)

20 l plastik bidon ve 60 l plastik varil için DN 60 bağlantılı plastik musluk
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler