Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Ağır kapı menteşesi, OBX 18-9277/160

Ağır kapı menteşesi, OBX 18-9277/160

Ürün no. 0687318062

EAN 4045727593615

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Ağır kapı menteşesi, OBX 18-9277/160

Ürün no. 0687318062

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Enclosed stainless steel hinge with 18 mm roll diameter for flush-closing doors
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Rulo çapı

18 mm

Rulo yüksekliği

160 mm

Malzeme

Paslanmaz çelik A2, 1,4301

Parlaklık seviyesi

Mat

DIN yönü

DIN R/L

2 menteşe ile yük kapasitesi

160 kg

Standartlar

EN 1935

Menteşe sınıfı

14

EC uygunluk beyanı (CE)

Evet

Yapı ürünü

Evet

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler