Ağır hizmet kemer çantası seti 5 parça
Ağır hizmet kemer çantası seti 5 parça
Ürün no. 0715930213
EAN 4058794147094
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk x genişlik x yükseklik (L x B x H) | 890 x 140 x 330 mm |
Kayış uzunluğu | 1330 mm |
Min./maks. bel ölçüsü | 800-1200 mm |
Malzeme | Polyester/deri |
Renk | Siyah, Gri |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 980,000 g |
Maks. yük kapasitesi | 12 kg |
LEATHBL-CUSHION-(800-1200MM)-890X100MM