Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Aggancio a scatto 3D e adattatore di regolazione Guida Dynapro

Kit aggancio frontale - schienale 3D (2a, 2b) regolazione laterale, altezza ed inclinazione
COPPIA AGG.FRONT+SCHIENALE DYNAPRO

Cod. art. F134125074

EAN 9003012440421

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Aggancio a scatto 3D e adattatore di regolazione Guida Dynapro

Cod. art. F134125074
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
  • Regolazione tridimensionale integrata e senza dover utilizzare utensili

  • Utilizzabile con una luce del mobile di 224¬mm

  • Stabilità elevata: Compatibile con guide Dynapro fino a una portata di 70¬kg
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

L'aggancio avviene tramite uno scatto e l'adattatore di regolazione fissato con viti ASSY ∅ da 3,5 mm

Materiale

Zinco pressofuso / materiale plastico

Regolazione dell'altezza

+ 3,5 mm

Regolazione laterale

+/- 1,5 mm

Regolazione inclinazione

+ 4 mm