Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Aggancio a scatto 2D e adattatore Guida Dynapro

Aggancio a scatto 2D con adattatore di regolazione
COPPIA AGG.FRONT+SCHIEN.2D DYNAPRO

Cod. art. F134117193

EAN 9003012508411

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Aggancio a scatto 2D e adattatore Guida Dynapro

Cod. art. F134117193
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
  • Facile regolazione dell'altezza e dell'inclinazione

  • Semplice operazione e facile da raggiungere

  • Possono essere regolati senza attrezzi

  • Le posizioni di fissaggio della base/parte anteriore non sono allineate

  • L'aggancio a scatto è compatibile con larghezze del cassetto di almeno 138 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Aggancio a scatto e adattatore di regolazione fissato con viti ASSY ∅ da 3,5 mm.

Materiale

Poliossimetilene

Regolazione dell'altezza

+ 3,5 mm

Regolazione inclinazione

+ 4 mm

Per scorrimento

Dynapro