Aggancio a scatto 1D per Dynamoov
Aggancio a clip 1D in plastica per Dynamoov
COPP.AGG.A CLIP PLAST.DX/SX DYNAMOOV
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Regolazione dell'altezza fino a 3,5 mm senza l'ausilio di utensili
- Semplice funzionamento e facile da raggiungere
- Le posizioni di fissaggio della base/parte anteriore sono sfalsate
- Apertura cassetto aumentata a 69 mm
- L’aggancio a scatto è compatibile con larghezze del cassetto di almeno 138 mm
- Facile installazione: Basta far scorrere il cassetto sulla guida
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Poliossimetilene / poliammide |
Regolazione dell'altezza | + 3,5 mm |
Per scorrimento | Dynamoov |