Agente protettivo contro la corrosione Metalyt
Rivestimento anticorrosivo, Metalyt
RIVESTIMENTO PROTETTIVO METALYT400ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sottofondo strutturale ideale per tutte le carrozzerie e i lavori di verniciatura
- Levigabile
- Sovraverniciabile con tutti i sistemi di verniciatura monocomponente e bicomponente disponibili in commercio
- Aderisce ad acciaio, alluminio e stagno
- Funzionalità eccezionale in abbinamento ai sigillanti a base PU e a base polimeri MS
Microrivestimento a spruzzo professionale
Metalyt offre un’eccellente protezione contro la corrosione e aderisce ai bordi sottili di lamiera.
È sufficiente una spruzzata
Elevato grado di affidabilità grazie all'eccellente protezione contro la corrosione con un minimo spessore del rivestimento
Saldabile con saldatura a punti, sotto gas inerte e autogena
Può essere saldato sia asciutto che umido.
Nota: Possibile formazione di scintille durante la saldatura a punti. Coprire le superfici adiacenti. Non adatto per l’uso con attrezzature da saldatura a punti automatiche.
Fuori polvere dopo circa 5-8 minuti. Pronto da lavorare dopo circa 1 ora. Può essere sovrastuccato e sovraverniciato dopo 2 ore a 60 °C o dopo 24 ore a temperatura ambiente. Sollecitazione meccanica completa dopo 2-3 giorni.
Caratteristiche tecniche(X)
Riparazione dei rivestimenti al fosfato di zinco sui pannelli di carrozzeria e sulle parti del veicolo. Grazie alla tecnologia TITANID, riparare il rivestimento antiruggine sui veicoli, in modo da renderlo pari all'originale, è semplice ed economico. Non è più necessario effettuare un costoso processo elettrolitico.
Agitare energicamente la bomboletta per almeno 2 minuti prima dell'uso. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Distanza di nebulizzazione: 15-25 cm. Applicare uno strato sottile di METALYT in 1-2 passate.
Base chimica | Zinco in matrice inorganica-organica |
Contenuto | 400 ml |
Colore | Grigio argento |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Tempo fuori polvere min | 5 min |
Distanza di spruzzatura min | 15 cm |
Distanza di nebulizzazione max | 25 cm |
Tempo fuori polvere max | 8 min |
Condizioni per tempo fuori polvere min/max | 5-8 min / a 20°C |
Densità | 0,757 g/cm³ |
Rivestibile | 24 h |
Sovraverniciabile dopo | 24 h |
Resistenza temperatura max | 300 °C |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | stoccaggio in ambiente fresco e asciutto, al riparo dal gelo |
Resilienza completa | 3 d |
Forza di presa | 1 h |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.