Agente per cura delle parti in pelle senza solventi
Prodotto per la cura della pelle, senza solventi
DETERGENTE-CURA-PELLE-SENZA-SOLVEN-500ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Emulsione speciale realizzata con cere e siliconi selezionati per la cura di tutti i tipi di pelle liscia
come pelle verniciata, metallica, pelle di rettile, pelle spazzolata, goffrata, ecc.
Si prende cura della pelle donando lucentezza e migliorandone l'aspetto estetico.
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotto per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per pelle liscia utilizzata in veicoli, calzature, indumenti, borse, mobili, ecc.
Applicare uno strato sottile, lasciare asciugare per almeno 20 minuti e lucidare con una spazzola morbida o un panno.
Contenuto | 500 ml |
Odore/profumo | Floreale |
Colore | Beige |
Base chimica | Emulsione cera, a base acqua |
Condizioni per densità | 0,997 g/cm³ / a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Biodegradabile | Sì |
Senza AOX | No |
Senza silicone | No |
Valore pH | 7-7,5 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.