Agente disossidante universale numero 50 FM per metallo di brasatura
Disoss. univ. n. 50 FM per brasatura di metalli
PASTA DISOSSIDANTE NR.50FM 100 G
Cod. art. 0987550
EAN 4011231918961
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Disossidante per la brasatura di rame, ottone e bronzo rosso Gunmetal
- DIN 29454
- Pasta bianca
I residui del disossidante sono corrosivi e pertanto devono essere rimossi.
Caratteristiche tecniche(X)
Agente disossidante per la saldatura forte di leghe di rame, ottone e ottone rosso ad eccezione dei metalli leggeri con una temperatura di esercizio tra 500 °C e 800 °C
Mescolare bene la pasta prima dell'uso. Applicare il disossidante al pezzo da lavorare ben pulito mediante spazzolatura o immersione. Il disossidante deve essere applicato anche alla zona circostante il punto di saldatura.
Peso contenuto | 100 g |
Colore | Bianco |
Odore/profumo | Inodore |
Base chimica | Tetrafluoroborato di potassio |
DIN | 29454 |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Valore pH | 11 |
Densità | 1,35 g/cm³ |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.