Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Agente de desmoldeo

Agente de desmoldeo

Nº de art. 089050
EAN 4011231893527
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
Contenido

400 ml

Color

Incoloro

Olor/fragancia

Característica

Base química

Aceite mineral

Vida útil desde la producción

24 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, a una temperatura de 20 °C

Sin silicona

Concentración de VOC (CH)

93 %

Sin AOX

Condiciones de temperatura máxima

120 °C

Densidad

0,568 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.