Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Agent démoulant anti-adhérent Pour les thermoplastiques et les plastiques thermodurcissables

Agent anti-adhésif pour moule
DEMOULANT SANS SILICONE 400 ML

Art. N° 089050
EAN 4011231893527
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
  • Peut être utilisé jusqu'à +120 °C

  • Réduit considérablement les rejets

  • Sans danger pour la santé

  • Se rince facilement

  • Traitement ultérieur possible des pièces moulées par injection (impression, peinture, métallisation, etc.)

  • Légère déformation des pièces moulées par injection

  • Sans silicone
Indication

Conserver le produit dans un endroit sec à une température ambiante de 20  C. Durée de conservation de 24 mois.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les thermoplastiques et les plastiques thermodurcissables

Mode d'emploi

Pulvériser brièvement et uniformément les moules métalliques ouverts. Comme les solvants s'évaporent rapidement, les machines de moulage par injection peuvent être démarrées immédiatement après la pulvérisation. Même les ouvertures étroites sont suffisantes pour que le jet de pulvérisation fin atteigne toutes les parties des moules métalliques.


Attention : Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes (T ≥ 50 °C) !

Contenu

400 ml

Couleur

Incolore

Odeur/parfum

Caractéristique

Base chimique

Huile minérale

Durée de stockage après production

24 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

espace de stockage sec, 20°C

Sans silicone

Oui

Concentration de COV (CH)

93 %

Sans AOX

Oui

Température d'utilisation max.

120 °C

Densité

0,568 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Description:
Niveau de perméabilité: 6
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.