Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Agent de décirage

Dissolvant à cire
DEPARAFFINANT BIDON 20 L

Art. N° 0890132

EAN 4024835620871

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Agent de décirage

Art. N° 0890132
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
Produit anti-cire pour les véhicules utilitaires cirés

Performances de nettoyage extrêmement élevées


  • Elimine facilement les agents conservateurs à base de cire

  • Préparation optimale des travaux de peinture, d'apprêtage, de revêtement ou d'impression


S'évapore sans laisser de traces


Ne laisse pas de tache après séchage



Ne forme pas d'émulsion avec l'eau


N'empêche pas d'utiliser un séparateur de liquide léger (DIN 1999)



Sans AOX ni silicone

Indication

Permet d'éliminer les peintures et vernis non durcis. Vérifier la résistance des composants en plastique et en caoutchouc au préalable. Classe/catégorie de risque : Danger d'aspiration, catégorie 1.


Ne pas utiliser d'eau sur des matériaux qui se corrodent facilement.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Véhicules, moteurs, machines, outils, fer, acier, alliages légers et métaux non ferreux, verre et céramique

Mode d'emploi

Méthodes par pulvérisation, brossage, nettoyage haute pression ou immersion possibles. Vérifier le type de protection avant utilisation.



Manuelle :


Appliquer le produit non dilué sur les surfaces à traiter ou à nettoyer. Temps d'application : environ 1 à 5 minutes. Ensuite, rincer soigneusement à l'eau chaude.



Appareils haute pression :


Pulvériser le déparaffinant sur les pièces à décirer ou à nettoyer avec de l'eau chaude. Concentration d'application : 5 - 10 %. Laisser agir pendant 1 à 5 minute(s) environ. Rincer soigneusement à l'eau.

Contenu

20 L

Poids du produit (par pièce)

15740,000 g

Base chimique

Naphtha

Odeur/parfum

Doux

Couleur

Incolore

Point d'éclair min.

65 °C

Densité/conditions

0,79 g/cm³ / à 20°C

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / à la température ambiante

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.