Agent anti-moisissures
Agent anti-moisissures
MULE DISSOLVANT-1L
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Rapide
Action immédiate et durable du chlore acti
Hygiénique
Action désinfectante
Durable
Élimine les moisissures définitivement, peut être utilisé à titre préventif
Nombreuses applications
Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur
Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits, sous peine de générer des gaz dangereux. Lors de l'application, on remarque une légère odeur de chlore. En raison de l'effet décolorant du chlore actif, les surfaces sensibles et colorées (par ex. papiers peints, tapis, textiles, bois et métaux) peuvent être décolorées.
Fiches de données de sécurité(X)
L'agent anti-moisissures peut être utilisé sur toutes les surfaces minérales comme le plâtre, le béton, la maçonnerie, le bois, les carreaux en céramique, les dalles en pierre naturelle, les joints en silicone et en ciment, les peintures à émulsion, le verre et le plastique.
Base chimique | Hypochlorure de sodium |
Couleur | Transparent, jaunâtre |
Odeur/parfum | Chlore |
Viscosité/consistance | Liquide |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Densité | 1,1 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
pH | 12,5 |
Quantité d'application en volume/zone max. | 100 ml/m² |
Quantité d'application en volume/zone min. | 50 ml/m² |
Sans silicone | Oui |
Sans AOX | Oui |
Contenu | 1 L |
Poids net | 1100 g |
Durée de stockage après production | 60 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit frais à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil et de la chaleur. Conserver soigneusement fermé et à l'écart des denrées alimentaires |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!