Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Afzuigboor Plus QM

Plus QM-afzuigboor

Art.-nr. 0648045015

EAN 4061975228123

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Afzuigboor Plus QM

Art.-nr. 0648045015
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
Modulaire hamerboor met een symmetrische kop met vier snijkanten en bajonetsluiting voor boren en afzuigen in één bewerking.

Stofvrij boren


  • Het boormeel wordt tijdens het boorproces uit het boorgat gezogen

  • Beschermt de gebruiker tegen gezondheidsrisico’s

  • Verlengt de standtijd

  • Boorgatreiniging achteraf niet nodig

  • Aanzienlijk minder stofvorming op de bouwplaats


Zeer goed toepasbaar bij wapeningen


De symmetrische 4 x 90° snijkantgeometrie en de gepatenteerde versterkende facetten voorkomen dat de boor zich vastbijt of verloopt wanneer deze op wapening of kiezels stuit.



Perfecte booreigenschappen gedurende gehele standtijd


De hardmetalen boorpunt uit één stuk zorgt voor een hoge stabiliteit dankzij de grote contactoppervlakken met de stalen boorkop.



Bajonetsluiting


Snel en eenvoudig wisselen van boor uit de afzuigeenheid.



Boordiepte-indicator


Aangepast aan de boordiameter. Voor kunststofpluggen.



Nauwkeurig boren


De speciale, zelfcentrerende punt maakt nauwkeurig tappen mogelijk.

Opmerking
  • Uitsluitend te gebruiken met afzuigeenheid art.nr. 0648 040 000.

  • Alleen voor gebruik met afzuigingen van stofklasse M

  • Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.

  • Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd.

Diameter (Ø)

5 mm

Lengte

150 mm

Werklengte

100 mm

Aantal messen

4 st

Gereedschapsopname

Schroefdraad

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Rustige loop (puntensysteem)

4 van 4 punten

Precisie (puntensysteem)

4 van 4 punten

Wapeningssterkte (puntensysteem)

3 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-GRIJS

Maximale bescherming met een casual design