Afvalscheidingssysteem Voor diagonale hoekkasten
Recyclingsysteem voor diagonale hoekkast
AFVALSCHEID.SYS-DIAG-HOEKKAST-2VAKS-900M
Art.-nr. 0683720260
EAN 4050642369252
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor montage achter draaideuren
Eenvoudig te monteren
Snel en eenvoudig te monteren vanaf vloer in kast
Met volledig uittrekbare geleider
- Volledige en eenvoudige toegang tot alle bakken binnenin
- Eenvoudig schoon te maken binnenin de kast en de zijmanden
Grote, stabiele en afneembare zijmanden/reinigingsmiddelbakken
- Draai de bak om de terugtrekbare zijbak eenvoudig te verwijderen en te vullen
- Lichtgewicht, en eenvoudig te openen en sluiten
Zilveren frame, aluminiumgrijze deksel en bak
Levertijd: ongeveer 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling
Datasheets(X)
Geschikt voor kastbreedte | 900 mm |
Volumetrische capaciteit | 2x16 l |
Materiaal | Staal/kunststof |
Breedte | 690 mm |
Hoogte | 335 mm |
Diepte | 434 mm |
Materiaal extract | Staal |
Materiaal containers | Kunststof |