Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Afdichtstop met conische schroefdraad

DIN 909 staal blank
PLUG-DIN909-M12X1,5

Art.-nr. 024099012

EAN 4024835530699

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Afdichtstop met conische schroefdraad

Art.-nr. 024099012

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 909, staal, blank. Met zeskantkop.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1)

M12 x 1,5

Lengte (l1)

15 mm

Kophoogte (k1)

5 mm

Normering

DIN 909

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Externe aandrijving (s1)

SW7

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,5 mm

Schroefdraadvorm

Conische schroefdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

B

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie