Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Afdichtmanchet

Afdichtmanchet

Art.-nr. 0876014001

EAN 4056807884042

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Afdichtmanchet

Art.-nr. 0876014001

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ter bescherming tegen vochtschade in de wand als verlengstukken lekken
  • Er mag geen water in de wand of het gipsplaat binnendringen

  • Afdichtingsplug is gemakkelijk te verwijderen

  • Koppelingen kunnen eenvoudig worden vervangen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Schuif de afdichtmanchet met het flexibele membraan over de wandsteun en monteer de afdichtingsplug.


Nadat het tegelen is voltooid, verwijdert u de afdichtingsplug, kort u het manchet in bij de ringvormige markeringen en monteert u het verlengstuk.

Materiaal huls

PP

Hulskleur

Geel

Materiaal membraam

TPE

Kleur van membraan

Zwart

Lengte

65 mm

Buitendiameter voorkant huls

40 mm

Binnendiameter voorkant huls

36 mm

Buitendiameter huls achter

36 mm

Binnendiameter huls achter

33,4 mm

Membraanoverlapping

18 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aanslag met binnenzeskant

AFDICHTSTOP BLAUW MS1/2 TBV MUURPL.

x 25 st
Aanslag met binnenzeskant

AFDICHTSTOP.ROOD MS1/2 TBV MUURPL.

x 25 st
Aanslag met binnenzeskant

AFDICHTST.BLAUW KS1/2 TBV MUURPL.

x 30 st
Aanslag met binnenzeskant

AFDICHTSTOP.ROOD KS1/2TBV MUURPL.

x 30 st