Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Afdichtingsrand voor pleisterwerk Met membraan/weefsel

Rand voor pleisterwerk met membraan/gaas

Art.-nr. 0519090240

EAN 4099618967054

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Afdichtingsrand voor pleisterwerk Met membraan/weefsel

Art.-nr. 0519090240

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 60 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

High-quality, two-part PVC thermal reveal beads with integrated membrane allow greater movement absorption and therefore significantly improve visual appearance

Kwalitatief hoogwaardige PVC-afdichtpleisterranden met geïntegreerde membraan voor verbeterde bewegingsabsorptie. Garandeert een nettere afwerking.



Geteste afdichtingseigenschappen bij 600 Pa, BG1 conform DIN 18542. Buitenzijde dampdoorlatend en gecertificeerd slagregenbestendig. Binnenzijde luchtdicht en dampremmend. Buitenzijde.


Hoge absorptie van bewegingen bevestigd door componenttests door IfT Rosenheim.


Zie testrapport nr. 10-000417-PR05 van IfT Rosenheim.


Randen voor pleisterwerk kunnen niet worden verwisseld.


Rood voor luchtdichte en dampremmende toepassingen binnen, en groen voor dampdoorlatende toepassingen buiten.


Speciale geperforeerde pleisterpoot.


Optimale verankering en twee egaliseerranden zorgen voor een snelle en consistente afwerking van pleisterranden.


Snelle en betrouwbare afdekking.


Afscheurbare afdeklip met geïntegreerde kleefband voor het aanbrengen van PE-beschermfolie.



Installatie-instructies


  • Ontdoe ondergrond van alle oliën, vetten en loszittende deeltjes.

  • Snij pleisterrand in de juiste maat.

  • Zaag hoekverbindingen in verstek en hecht ze aan elkaar met afdichtmiddel (DBK Plus).

  • Verwijder beschermfolie en breng kleefstof aan op de volledige pleisterrand. Hecht in verstek gezaagde verbindingen aan elkaar met afdichtmiddel (DBK Plus).

  • Niet verwerken bij omgevings- of oppervlaktemperaturen lager dan +5 °C.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Toepassingsgebieden


Perfecte, scherpe rand tussen venster- of deurelementen en de binnen- of buitengevel. Voor gebruik in combinatie met alle conventionele pleistersystemen. Ideaal voor renovatiewerkzaamheden.



Functie


De innovatieve membraan zorgt voor een veel grotere absorptie van bewegingen en zodoende ook voor een aanzienlijk verbeterde uiterlijke verschijning.

Materiaal profiel

PVC

Breedte

9 mm

Lengte

2,4 m

Materiaal gaas

Glasvezel

Maaswijdte

4 x 4 mm

Brandklasse

B1 - Van lage ontvlambaarheid

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verstekschaar om recht en in een hoek van 45° te knippen

SCHAAR-VERSTEK-L220MM