Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Afdichtingskraag D43 PVC enkel aanslagpunt

Afdichtkraag D43 PVC enkel aanslagpunt
MANCHET-AANSLAGPNT-WP-PVC910-D43

Art.-nr. 0838906910

EAN 4062856710355

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Afdichtingskraag D43 PVC enkel aanslagpunt

Art.-nr. 0838906910
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
Voor het afdichten van enkele aanslagpunt en andere bussen
  • Omlijsting voor het afdichten van enkele aanslagpunten, buizen, kabels en leidingen (bijvoorbeeld bliksemafleiders) tegen het binnendringen van water

  • Het vrije uiteinde moet worden afgedicht tegen penetratie met krimpkous om binnendringen van water te voorkomen
Opmerking
  • Neem de installatie-instructies en technische voorschriften voor het afdichten in acht (platte-dakrichtlijn van de centrale Duitse dakdekkersbond)!

  • Het vrije uiteinde moet worden afgedicht tegen penetratie met krimpkous om binnendringen van water te voorkomen

  • PP-krimpkous 55/16 met een lengte van 10 cm is bij de levering inbegrepen

  • Het product is compatibel met een breed scala aan dakbedekking (bijv. Alkor, Bauder, vlag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het afdichten van enkele aanslagpunten, buizen, kabels en leidingen tegen het binnendringen van water op platte daken die worden blootgesteld aan weersinvloeden.

Materiaal

Polyester/polyvinylchloride

Diameter

180 mm

Gatdiameter

45 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie