Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Afdichtend stucprofiel 3D Plus met gaas

Stucprofiel 3D Plus met weefsel

Art.-nr. 0519553191

EAN 4056807235356

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Afdichtend stucprofiel 3D Plus met gaas

Art.-nr. 0519553191

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 35 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Afdichtend stucprofiel met hoge 3D-bewegingsabsorptie voor afdichting van venster- en deurvoegen tegen slagregen

Geschikt voor grote beglazing tot 10 m²


  • Hoge 3D-bewegingsabsorptie

  • TPE-membraan van hoge kwaliteit


Betrouwbare en duurzame integratie van weefsel


Gecoëxtrudeerd weefsel



Houdt profielen rechtop


Ondersteunde verwijderingslip

Opmerking

Raadpleeg de montage-instructies voor dit product.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal profiel

PVC-U, slagvast

Materiaal schuim

Gesloten-cel PE-schuim

Breedte

19 mm

Lengte

1,4 m

Bewegingsabsorptie capaciteit rek

3,6 mm

Bewegingsabsorptie capaciteit compressie

2,1 mm

Bewegingsabsorptie capaciteit diagonaal afschuiven (+/-)

2,1 mm

Bewegingsabsorptie capaciteit afschuiven in de lengte (+/-)

2,1 mm

Materiaal gaas

Glasvezel

Textielgewicht per m2

160 g

Maaswijdte

4 x 4 mm

Brandklasse

E - Normaal ontvlambaar

UV-bestendig

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie