Afdekprofiel NBR
Afdekprofiel NBR
Art.-nr. 4952600011
EAN 4056807471426
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | I |
Geschikt voor groefbreedte (N) | 8 mm |
Profiellengte | 20 m |
Profielbreedte (b1) | 31,5 mm |
Profielhoogte (h1) | 13,5 mm |
Steunhoogte (h2) | 4 mm |
Inbouwdiepte (h3) | 4,5 mm |
Inbouwbreedte (b2) | 9 mm |
Lengte | 20 m |
Materiaal | NBR (nitrilbutadieenrubber) |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Kleur | Zwart |