Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Afdekking voor kabelovergang

Afdekking voor kabelovergang

Art.-nr. 0688528635

EAN 4058794668681

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Afdekking voor kabelovergang

Art.-nr. 0688528635
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
For plug-in cable transition
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Montagesoort

Om in te freesen

Geschikt voor luchtopening

4 mm/12 mm (eurosponning)

DIN-richting

DIN R/L

Materiaal

RVS

Glansniveau

Mat

Breedte (B)

16 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kabelaansluitpunt voor meerpuntssluiting ENEO

CBLACCESPNT-(F.MULTILOK-ENEO)-180G

Plug-in, 180° opening angle
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houder voor kabelovergang

HOLD-F.CBLTRNSN

The holding bracket prevents the cable transition from being trapped