Aditivum do převodovky
Aditivum do převodovky
PŘEVODOVKA - ADITIV
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoce účinné mazivo
- Omezuje opotřebení pomocí technologie OMC2
- Stabilizuje viskozitu
- Zpomaluje pokles kvality oleje
- Chrání proti korozi
- Prodlužuje životnost součástí motoru
- Zajišťuje čisté a přesné řazení rychlostních stupňů
- Omezuje hluk vznikající třením
Koncentrát účinné látky podle mezinárodních specifikací
Pro maximální tlakové zatížení
Nevhodné pro polyglykolové oleje
Datové listy(X)
Slouží k omezení hlučnosti převodovky, při problémech s řazením a jako preventivní opatření při každé výměně oleje v převodovce a při každé opravě převodovky.
Vhodný pro minerální i syntetické převodovkové oleje.
Našroubujte plechovku na plnicí hadici, nakloňte ji a nalijte její obsah do převodovky. Množství přípravku nesmí překročit 10 % celkového objemu oleje v převodovce. Obsah plechovky stačí na 2,5 litru oleje v převodovce.
Obsah balení | 125 ml |
Barva | Červená |
Pach/vůně | Charakteristický |
Chemická báze | Uhlovodík |
Hustota | 0,8 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |