Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Aditivo para gasolina Potenciador de octanaje

Aditivo para gasolina Octan Booster
AUMENTADOR DE OCTANAJE 300ML

Nº de art. 5861103300
EAN 4050642912762
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
Para aumentar el octanaje de combustibles de baja calidad.
  • Evita el desgaste

  • Mejora el rendimiento del vehículo

  • Combustión limpia

  • Mejora el octanaje

  • Reduce los gases de escape nocivos
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

En los combustibles de baja calidad, el índice de octanaje puede aumentarse de 3 a 8 puntos (en función de la calidad del combustible original). Evita el desgaste de los asientos de las válvulas. Evita zumbidos, golpeteos y reencendidos del motor.

Instrucciones

El potenciador de octanaje se vierte directamente en el depósito. Una cantidad de 300 ml es suficiente para 50-60 litros de combustible.

Contenido

300 ml

Color

Marrón

Olor/fragancia

Tipo disolvente

Base química

Hidrocarburo

Vida útil desde la producción

24 mes

Densidad

0,767 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Punto intermitente mínimo

-22 °C