Aditivo para detección de fugas UV básico
Detector de fugas UV básico p. aire acondicionado
ADITIVO FLUORESCENTE AA 240ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Suficiente para 32 aplicaciones para un automóvil o 16 para un vehículo comercial
- Compatible con aceite PAG y éster
- Alta proporción de ingredientes fluorescentes
- No daña las juntas tóricas ni las juntas
Solo tiene que introducir el aditivo para detección de fugas en el sistema de aire acondicionado a través del acoplamiento del depósito de aceite nuevo.
Hojas de datos(X)
Para una detección fiable de fugas y microfugas en sistemas de aire acondicionado R134a, R12, y R1234yf. Se puede usar en sistemas de aire acondicionado con compresores eléctricos (híbridos, sistemas start/stop, vehículos eléctricos).
Extraiga el refrigerante del circuito del aire acondicionado y, a continuación, haga un vacío. Desenrosque el depósito de aceite fresco del dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y aplique la cantidad necesaria. Llene el aditivo para detección de fugas y fíjelo al acoplamiento del depósito de aceite nuevo. Dosis: 7,5 ml (1/4 oz) para turismos o 15 ml (1/2 oz) para vehículos comerciales. Introduzca el aditivo para detección de fugas en el circuito del aire acondicionado a través de la dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado.
Contenido | 240 ml |
Peso del contenido | 121,91 g |
Base química | Aceite de polioléster |
Olor/fragancia | Característica |
Densidad | 0,92 g/cm³ |
Vida útil desde la producción | 60 mes |
Punto intermitente mínimo | 221 °C |
Viscosidad/consistencia | Líquido |
Punto de ebullición | 200 °C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!