Aditivo fluorescente en cápsula para la detección de fugas en sistemas de aire acondicionado (A/A)
Aditivo fluorescente cápsula p. detecc. fugas A/A
ADITIVO FLUORESC AA CAPS 1 DOS 1,8ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
No se necesita dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado para la realización de tareas de mantenimiento
Portátil
Si está montado el adaptador de llenado especial, no se indicará ningún valor en el medidor de presión del dispositivo de mantenimiento. Retire el adaptador para efectuar una medición de la alta presión.
El adaptador con los números de artículo 0764000111 y 0764000112 solo puede utilizarse para acoplamientos R134a.
Hojas de datos(X)
Para una localización fiable de fugas y microfugas en sistemas de aire acondicionado R134a. Se puede usar en sistemas de aire acondicionado con compresores eléctricos (híbridos, sistemas start/stop, vehículos eléctricos).
- Retire uno de los tapones herméticos y enrosque el extremo libre correspondiente al aditivo para detección de fugas al adaptador de llenado (n.º de artículo 0764000111)
- Retire el segundo tapón hermético y enrosque el adaptador intermedio (n.º de artículo 0764000112)
- Conecte el adaptador de llenado especial R134a completamente montado al lado de alta presión
- Conecte el acoplamiento rápido de R134a del dispositivo de mantenimiento al extremo libre el adaptador de llenado especial de R134a
- Llene el sistema de aire acondicionado con la cantidad de refrigerante correspondiente. A continuación, el aditivo se introduce en la unidad de aire acondicionado
Contenido | 1.8 ml |
Base química | Aceite sintético |
Color | Amarillo |
Olor/fragancia | Aromático |
Densidad | 0,97 g/cm³ |
Vida útil desde la producción | 48 mes |
Punto intermitente mínimo | 88 °C |
Hidrosoluble | No |
Viscosidad/consistencia | Líquido |
Punto de ebullición | 217 °C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!