Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Aditivo deteção de fugas ar UV Premium

Aditivo deteção de fugas ar UV Premium
ADITIVO FLUORESCENTE A/C 240ML

Art. 0892764034
EAN 4046777821413
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
Fluorescent additive for locating leaks in R134a, R1234yf and R744 air-conditioning systems in accordance with SAE J2297
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

240 ml

Peso do conteúdo

232,8 g

Base química

Óleo de poliolester

Cor

Castanho claro

Cheiro/fragrância

Aromático

Densidade

0,88 g/cm³

Validade a partir da data de produção

60 meses

Temperatura mín. de inflamação

88 °C

Viscosidade/Consistência

Médio

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Autocolante de manutenção

MAINTSTCK-F.ENGCPRT-A/C-PLA

COOLIUS
x 25 Un.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Descrição:
Nível de permeação: 6
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.