Adhesivo plástico 2 componentes Replast® ME 30 seg.
Adhesivo plástico 2 componentes Replast ME 30 s
REPLAST ME ADH PLAST 2C 30 SEG, 50 ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Un adhesivo para prácticamente cualquier tipo de plástico
- No es necesario llevar diferentes tipos de adhesivo
- Se puede utilizar para reparaciones y pegados estructurales
Certificado de acuerdo con NSF P1 y EMICODE EC1+
Cánula mezcladora positiva especial más corta
- Mezcla óptima con volúmenes mínimos
- Poco desperdicio de adhesivo
La masilla para reparaciones se seca rápido, es flexible y se puede lijar en muy poco tiempo
Excelente resistencia química a una amplia variedad de líquidos, como gasolina, numerosos aceites lubricantes y acetato de etilo
No es adecuado para PE (polietileno), PP (polipropileno) ni PTFE (politetrafluoroetileno). Puede haber problemas de adherencia en casos individuales debido a los revestimientos y agentes separadores empleados en algunos casos en el proceso de producción de plásticos. Si es necesario, compruebe la compatibilidad de los materiales en un área no visible.
Para una reparación y conexión sencilla de piezas de plástico como alerones, rejillas del radiador, abrazaderas de guarnecido, soportes de faros, guardabarros, parachoques, pasos de rueda, etc. Adecuada para su uso en la industria alimentaria (NSF P1).
El sustrato debe ser capaz de soportar cargas y debe estar limpio, seco y sin grasa ni óxido. Los antiguos restos de adhesivo también se deben eliminar. Para ello, limpie la superficie con el limpiador de plásticos y aplique la imprimación. Los tiempos de secado deben respetarse. Deseche los primeros centímetros de adhesivo antes de atornillar el mezclador estático. Los primeros 2 cm de adhesivo del mezclador estático tampoco se deben utilizar. Al aplicar el adhesivo, el mezclador debe permanecer en el adhesivo para evitar la formación de burbujas.
Contenido | 50 ml |
Contenedor | Cartucho doble |
Base química | Poliuretano de dos componentes |
Color | Negro |
Densidad | 1,27 g/cm³ |
Vida de trabajo | 30 s |
Velocidad de curado completo/condiciones | 0,5 mm/min / 23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humedad |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 15 hasta 25 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 100 °C |
Sin disolventes | Sí |
Vida útil desde la producción/condiciones | 24 mes / a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa del 50 %, sin exposición directa a la luz solar |
Sostenibilidad | Bajas emisiones-baja contaminación |
Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte | 20 MPa |
Dureza Shore D | 70 +/- 5 |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.